Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilblock Nr. 44 mit 4 Polyamid-Rollen 150mm (lackiert) Wirbellangauge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilblock Nr. 44 mit 4 Polyamid-Rollen 150mm (lackiert) Wirbellangauge
Drahtseilblock Nr. 44 mit 4 Polyamid-Rollen 150mm (lackiert) Wirbellangauge
Artikel-Nr.:
     2627W-7295440015
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     44PA/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilblock
Drahtseilkloben
Nylonrad
Polyamidrad

Drahtseilblock


mit Wirbellangauge nach DIN 82006.
Eingebaut sind Drahtseilrollen aus Polyamid mit Gleitlagerung
Lieferbar auch Drahtseilrollen mit Walzenlager oder Kugellager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
150 mm
Rillengrund-Ø:
125 mm
für Drahtseil-Ø bis:
11 mm
Gehäusebreite:
165 mm
zul. Last am Haken:
5000 kg
lichte Langaugenmaße:
40x94 mm
Achslänge:
180 mm
Baulänge mit Langauge:
525 mm
Gewicht ca.:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, polyamidrollen, polyamidrad, drahtseilblock, drahtseilrolle, umlenkrolle, drahtseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, drahtseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.071,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.279,00*
€ 1.522,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.236,75*
€ 1.471,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.220,03*
€ 1.451,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.153,19*
€ 1.372,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,67*
€ 1.319,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.093,05*
€ 1.300,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,59*
€ 1.275,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.