Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Schlitzschere
>
Artikel
Kurvenmesser bis 1 (5er-Set) für TruTool Schlitzschere C 160
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2627W-8021264359
Hersteller:
Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
1264359
EAN/GTIN:
7640114634529
Suchbegriffe:
Kurven-Messer
Kurvenmesser
Elektro-Blechschere
Elektroblechschere
Messer für TruTool Schlitzschere C 160
Gute Kurvengängigkeit. Für Blechdicken bis 1 mm.
... >
Lager 2627
>
Maschinen
>
Trumpf Zubehör Schere
Weitere Suchbegriffe:
Schlitzschere
,
trumpf kurvenmesser
,
kurvenmesser
,
Zubehör
,
Ersatzteil
,
Messer
,
Ersatzmesser
,
Ersatzteilset
,
Schneidleise
,
Spanabtrenner
,
Ladegerät
,
Trumpf
,
C160
,
C 160
,
Stempelführung
,
Akku
,
Ersatzakku
,
Ersatz-Akku
,
Koffer
,
Einlage
,
Öl
,
Nibbelöl
,
Stanzöl
,
Tru Tool
,
TruTool
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 300,79*
€ 373,83*
Lager 2627
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 330,21*
€ 410,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 410,48*
€ 488,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 387,09*
€ 460,64
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 386,10*
€ 459,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 350,45*
€ 417,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 341,90*
€ 406,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 330,21*
€ 392,95
pro Paket
Lagerstand:
Lager 2627
Versand:
Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2627
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kurvenmesser bis 1 (2er-Set) für TruTool Schlitzschere C 160
Trumpf Gruppe
1264358
ab € 133,36*
Ähnlich
Messer CR (2er-Set) für TruTool Schlitzschere C 160
Trumpf Gruppe
1264346
ab € 145,66*
Ähnlich
Messer CR (5er-Set) für TruTool Schlitzschere C 160
Trumpf Gruppe
1264347
ab € 329,04*
Ähnlich
Messer gerade 1 - 1,6 mm (2er-Set) für TruTool Schlitzschere C 160
Trumpf Gruppe
1264343
ab € 122,41*
Ähnlich
Messer gerade 1 - 1,6 mm (5er-Set) für TruTool Schlitzschere C 160
Trumpf Gruppe
1264345
ab € 279,13*
Ähnlich
Messer gerade bis 1 (2er-Set) für TruTool Schlitzschere C 160
Trumpf Gruppe
1264356
ab € 119,41*
Ähnlich
Messer gerade bis 1 (5er-Set) für TruTool Schlitzschere C 160
Trumpf Gruppe
1264357
ab € 269,35*
Ähnlich
Messer Set für TruTool Schlitzschere C 160
Trumpf Gruppe
913521
ab € 119,66*
Ähnlich
Schneidleistensatz für TruTool Schlitzschere C 160
Trumpf Gruppe
927708
ab € 52,40*
Ähnlich
Spanabtrenner für TruTool C 160
Trumpf Gruppe
1884910
ab € 21,99*
Ähnlich
Spanabtrenner für TruTool C 160 2-er Set
Trumpf Gruppe
1264370
ab € 42,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen