Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tru Tool Falzschließer F 301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falzschließer
Falzschließer
Artikel-Nr.:
     2627W-8021942411
Hersteller:
     Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
     1942411
EAN/GTIN:
     7640127079935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falzschließer
Falzschließgerät
Falzer
Falzgerät

Tru Tool Falzschließer F 301

Mit dem TruTool F 301 können Sie mühelos Pittsburghfalze an geraden wie gebogenen Kanälen im Blechdickenbereich von 0,45 mm – 1 mm Baustahl schließen. Ein Umrüsten zum Bearbeiten von Form- und Bogenstücken ist nicht notwendig. Die Anpassung an die Blechdicke erfolgt automatisch und der Eigenvorschub garantiert eine konstante und dichte Falzung.
  • Mit dem TruTool F 301 schließen Sie Form- oder Bogenstücke ohne Umrüsten der Maschine.
  • Geeignet bei Bordhöhen von 9 mm – 13 mm und für Blechdicken von 0,75 mm – 1,25 mm.
  • Automatische Anpassung an die Blechdicke. Somit erhalten Sie stets gleichmäßige Falzergebnisse.
  • Mit dem TruTool F 301 schließen Sie Falze an geraden als auch gebogenen Kanälen.
Lieferumfang
  • TRUMPF Box M3
Weitere Suchbegriffe: Tru Tool, TruTool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.748,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.883,45*
€ 2.241,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.849,93*
€ 2.201,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.844,91*
€ 2.195,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.787,74*
€ 2.127,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.754,79*
€ 2.088,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.748,91*
€ 2.081,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumpf Gruppe
135477
ab € 74,41*
Zubehör
Trumpf Gruppe
145769
ab € 74,39*
Zubehör
Trumpf Gruppe
135478
ab € 55,55*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1771100
ab € 21,84*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2282147
ab € 19,21*
Zubehör
Trumpf Gruppe
136688
ab € 74,75*
Zubehör
Trumpf Gruppe
920881
ab € 209,72*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2272666
ab € 118,72*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2272664
ab € 118,22*
Zubehör
Trumpf Gruppe
107666
ab € 3,17*
Zubehör
Trumpf Gruppe
135791
ab € 39,65*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2287696
ab € 28,84*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1770951
ab € 88,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.