Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkantenformer TKF 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweisskantenformer
Schweisskantenformer
Artikel-Nr.:
     2627W-8022241169
Hersteller:
     Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
     2241169
EAN/GTIN:
     7640165433065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweisskantenfräsmaschine
Schweißkantenformer
schweißkantenformer trumpf
schweißkantenformer

Tru Tool Schweißkantenformer TKF 1500

Der TruTool TKF 1500 ist mit einem leistungsstarken 2600-Watt-Motor ausgerüstet. Ein integrierter Handschutz am Motor sorgt für eine hohe Bedienerfreundlichkeit und bietet Ihnen Sicherheit beim Arbeiten. Dank dem Soft-Gripp arbeiten Sie vibrationsarm und bedienerfreundlich. Dabei können Sie stets mit einem gleichmäßigen und oxydfreien Resultat rechnen. Unabhängig davon, ob Sie gerade Bleche, T-Träger oder Rohre bearbeiten. Die Rautiefe an der Oberfläche bleibt gering.
  • Der extrem leistungsstarke Motor sorgt für eine hohe Dauerbelastbarkeit.
  • Der integrierte Handschutz am Motor bietet Ihnen eine hohe Arbeitssicherheit.
  • Die optimale Einstellung von Fasenhöhe und Blechdicke erfolgt schnell und einfach
  • Sie können das Trägerteil für unterschiedliche Winkel zwischen 20° - 55° einsetzen.
Lieferumfang
  • Stoßstahl Standard
  • Spänebox
  • Griffsockel
  • Rohrgriff
  • Rollenhalter komplett rechts
  • Schlüssel AL17 DIN 3113
  • Stanz- und Nibbelöl für Stahl Flasche 500 ml
  • Sechskantschlüssel 6mm
  • Tube Fett "S1", 25 g
  • Fettpresse
  • Einstelllehre
Weitere Suchbegriffe: Schweißkantenschneidgerät, Kantenstoßgerät, Schweißkantestoßmaschine, Tru Tool, TruTool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.731,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.879,61*
€ 4.616,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.830,75*
€ 4.558,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.820,38*
€ 4.546,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.755,28*
€ 4.468,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.731,61*
€ 4.440,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumpf Gruppe
1343474
ab € 911,96*
Zubehör
Trumpf Gruppe
5079
ab € 1.329,71*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1884873
ab € 99,96*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2278691
ab € 99,78*
Zubehör
Trumpf Gruppe
121585
ab € 231,90*
Zubehör
Trumpf Gruppe
5123
ab € 921,00*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1240848
ab € 128,93*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1238982
ab € 116,84*
Zubehör
Trumpf Gruppe
32119
ab € 166,53*
Zubehör
Trumpf Gruppe
23209
ab € 94,50*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264419
ab € 81,88*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2278672
ab € 41,13*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2278692
ab € 102,83*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2278688
ab € 70,88*
Zubehör
Trumpf Gruppe
27799
ab € 370,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.