Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tru Tool Kantenfräsgerät TKA 1500 mit 45° Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenfräse
Kantenfräse
Artikel-Nr.:
     2627W-8022385840
Hersteller:
     Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
     2385840
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenfräse
kantenfräse

Tru Tool Kantenfräsgerät TKA 1500

Der robuste TruTool TKA 1500 erstellt passgenaue Fasenlängen von bis zu 15 mm in Winkellagen von 30°, 45° und 60°. Die gewünschte Fasenlänge fixieren Sie stufenlos und ohne Werkzeug. Dabei erzielen Sie sofort hochwertige, wiederholgenaue Kanten ohne Nacharbeit. Mit dem TruTool TKA 1500 stellen Sie saubere Sichtkanten her, brechen scharfe Kanten, bringen einen Radius an oder bereiten eine Schweißnaht vor. Das effiziente Fräsverfahren ist dabei bis zu fünfmal schneller im Vergleich zu Wettbewerbsverfahren. Dabei wird jegliche Oxidation oder Deformation des Materials vermieden. Mit dem ergonomischen Führungs- und Motorgriff lässt sich die Maschine konkurrenzlos gut führen.
  • Griffform, Größe und Positionierung sind perfekt aufeinander abgestimmt und sorgt für ein ergonomisches Arbeiten.
  • Die Einstellung der Fasenlänge stellen Sie stufenlos und ohne Werkzeug ein.
  • Hochwertiges Resultat mit einer grat- und oxidfreien Schnittfläche, staubfrei, ohne Materialveränderung und mit einer gleichbleibenden Winkeleinstellung.
  • Für gerade Kanten, Innen- und Außenkonturen sowie Bohrungen ab 80 mm.
Lieferumfang
  • 4 Wendeplatten. Für Stahl, Edelstahl und Aluminium (eingebaut)
  • Schmierfett "G3", 100 g
  • Einfahrhilfe
  • Späneschutz
  • Schraubendreher-Set
  • Box für Kleinteile
  • Schutzbrille
  • Wendeplattenhalter 45° mit Laufrad (eingebaut)
  • Koffer
Weitere Suchbegriffe: Schweißkantenfräser, Schweißkantenfräsgerät, Kantenfräsmaschine, Schweißkantefräsmaschine, Tru Tool, TruTool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.039,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.171,62*
€ 3.774,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.130,85*
€ 3.725,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.122,36*
€ 3.715,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.065,51*
€ 3.647,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.039,94*
€ 3.617,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumpf Gruppe
977764
ab € 1.271,18*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1771096
ab € 22,83*
Zubehör
Trumpf Gruppe
134609
ab € 67,31*
Zubehör
Trumpf Gruppe
259379
ab € 67,29*
Zubehör
Trumpf Gruppe
131063
ab € 16,40*
Zubehör
Trumpf Gruppe
132371
ab € 80,80*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264353
ab € 152,95*
Zubehör
Trumpf Gruppe
132740
ab € 88,02*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264400
ab € 154,78*
Zubehör
Trumpf Gruppe
130868
ab € 84,12*
Zubehör
Trumpf Gruppe
131559
ab € 42,55*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1770951
ab € 88,94*
Zubehör
Trumpf Gruppe
977770
ab € 1.260,35*
Zubehör
Trumpf Gruppe
977769
ab € 1.258,37*
Zubehör
Trumpf Gruppe
977767
ab € 1.261,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.