| |
|
| Artikel-Nr.: 2627W-8022525345 Herst.-Nr.: 2525345 EAN/GTIN: 7630126701722 |
| | |
|
| | |
| Tru Tool Schere S 160 12 V Mit der 12-V-Akkumaschine TruTool S 160 sind Sie für die Bearbeitung von Blechen im Bereich bis 1,6 mm Baustahl optimal ausgerüstet. Dabei sind Störkonturen vernachlässigbar und die Maschine extrem kurvengängig. Die Akkumaschine ermöglicht Ihnen ein bequemes und kräfteschonendes Arbeiten. Dabei sorgt der 4.0 Ah / 12V-LiHD Akku für eine lange Laufzeit. - Kleiner und handlicher 12V-Akku. Kompatibel in seiner Voltklasse und dem Ladegerät 12V-36V.
- Beinahe unbegrenzte Lebensdauer, nahezu verschleißfrei und kaum Wartungsaufwand. Zusätzlich wird die Akkulaufleistung pro Akkuladung erhöht.
- Mit der kurvengängigen TruTool S 160 schneiden Sie selbst kleinste Radien ab 15 mm.
- Möglichkeit der 4-fachen Wendung. Für hohe Standzeiten und geringe Betriebskosten.
Lieferumfang - Messer 2 Stück (eingebaut)
- Sechskantstiftschlüssel DIN 911-2
- Sechskantstiftschlüssel DIN 911-3
- Akku 12V LiHD 4.0 AH (2 Stück)
- Ladegerät LG 12V-36V
- Gürtel-Clip
- TRUMPF Box S2
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku blechschere, Schere, Elektroschere, Akkuschere, Blechschere, Tru Tool, TruTool |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | Frei Haus | ab € 584,02* | € 681,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 676,15* | € 767,06* | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 689,89* | € 782,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|