Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tru Tool Akku-Schere S 114 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schere S 114
Schere S 114
Artikel-Nr.:
     2627W-8022525346
Hersteller:
     Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
     2525346
EAN/GTIN:
     7630126701739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schere
Elektroschere
Akkuschere
Blechschere

Tru Tool Schere S 114 12 V

Mühelos, exakt und mit einer minimalen Störkontur von 30 mm schneiden Sie mit der 12-V-Akkumaschine Lüftungsrohre an Wänden oder Decken bündig ab. Dabei ist die TruTool S 114 leicht drehbar und liefert Ihnen eine hervorragende Schnittqualität, auch beim Schneiden von Wickelfalzrohren. Für eine lange Laufzeit sorgt der 4.0 Ah / 12-LiHD Akku.
  • Kleiner und handlicher 12V-Akku. Kompatibel in seiner Voltklasse und dem Ladegerät 12V-36V.
  • Beinahe unbegrenzte Lebensdauer, nahezu verschleißfrei und kaum Wartungsaufwand. Zusätzlich wird die Akkulaufleistung pro Akkuladung erhöht.
  • TruTool S 114 eignet sich perfekt zum Besäumen und zum Schneiden von C-, L- U-Profilen.
  • Sie können die Messer untereinander austauchen. Dadurch verdoppeln Sie die Standzeit.
Lieferumfang
  • Messer, 2 Stück (eingebaut)
  • Stiftschlüssel TX 20
  • Akku 12V LiHD 4.0 Ah (2 Stück)
  • Ladegerät LG 12V-36V
  • Gürtel-Clip
  • TRUMPF Box S2
Weitere Suchbegriffe: Tru Tool, TruTool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 743,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,01*
€ 1.013,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,73*
€ 960,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 804,55*
€ 957,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,57*
€ 926,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,13*
€ 906,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,09*
€ 884,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumpf Gruppe
1886525
ab € 83,28*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1886526
ab € 119,59*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1936845
ab € 9,92*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1886524
ab € 6,14*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1886527
ab € 95,05*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1376494
ab € 75,03*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1763681
ab € 72,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.