Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tru Tool Akku-Fügepresse 350 Kipparm LiHD-Akku 18V solo ohne Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fügepresse 350
Fügepresse 350
Artikel-Nr.:
     2627W-8022537917
Hersteller:
     Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
     2537917
EAN/GTIN:
     7630126702187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fügepresse
Fügegerät
Fügemaschine
Blechfügegerät

Tru Tool Fügepresse 350 LiHD-Akku 18V solo ohne Werkzeug

Das Fügen von Lüftungskanälen wird häufig vor Ort auf der Baustelle vorgenommen. Mit der Akkumaschine sind Sie unabhängig vom Strom und arbeiten bequem ohne Kabel. Dabei können Sie mit dem TruTool TF 350 18V-LiHD-Akku unbeschichtete oder beschichtete Werkstück fügen und dies in Materialdicken von 0,8 mm bis max. 4 mm. Die daraus resultierenden dauerhaften Verbindungen in einem Arbeitsgang und ohne zusätzliche Verbindungselemente sorgen für höchste Wirtschaftlichkeit.
  • Herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken. 100% Kompatibilität in der 18-Volt-Klasse.
  • Beinahe unbegrenzte Lebensdauer, nahezu verschleißfrei und kaum Wartungsaufwand. Zusätzlich wird die Akkulaufleistung pro Akkuladung erhöht.
  • Die Verbindungsstelle ist fest und widerstandsfähig und die Fügepunkte korrosionsbeständig.
  • Kein Einsatz von Schrauben oder Nieten. Das spart Kosten und vereinfacht die Handhabung.
Lieferumfang
  • Koffer
Weitere Suchbegriffe: Tru Tool, TruTool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.084,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.265,38*
€ 3.885,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.211,06*
€ 3.821,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.202,37*
€ 3.810,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.123,38*
€ 3.716,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.084,86*
€ 3.670,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trumpf Gruppe
2525341
ab € 3.538,41*
Ähnlich
Trumpf Gruppe
2534925
ab € 3.323,52*
Ähnlich
Trumpf Gruppe
2598675
ab € 3.430,96*
Ähnlich
Trumpf Gruppe
2598680
ab € 2.974,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.