Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tru Tool Schweißkantenformer TKF 700 30°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweisskantenformer
Schweisskantenformer
Artikel-Nr.:
     2627W-8022574824
Hersteller:
     Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
     2574824
EAN/GTIN:
     7640165438336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweisskantenfräsmaschine
Schweißkantenformer
schweißkantenformer trumpf
schweißkantenformer

Tru Tool Schweißkantenformer TKF 700

Mit dem TruTool TKF 700 erzielen Sie Fasenlängen bis zu 7 mm an geraden Blechen, ebenso auch an Rohren. Mit einer Schnellarretierung können Sie den Träger- und Schneidrichtungswechsel mühelos vornehmen. TruTool TKF 700 ist das leichteste Modell in seiner Klasse und Sie können die Maschine problemlos in vertikaler-, horizontaler- oder Überkopflage manuell führen oder auch stationär in einer Arbeitsstation einsetzen. Für ein komfortables Arbeiten sorgt der runde Handgriff.
  • TruTool TKF 700 ist mit lediglich 5,4 kg das leichteste und kleinste Modell.
  • Die Fasenhöhe und Blechdicke stellen Sie einfach und werkzeuglos ein.
  • Sie können die Schneidrichtung um 90° nach rechts oder links drehen.
  • Für individuelle Schrägungswinkel haben Sie die Auswahl zwischen drei Trägerteilen.
Lieferumfang
  • Messer Standard (eingebaut)
  • Handgriff
  • Stiftschlüssel TORX T 25
  • Sechskantstiftschlüssel DIN 911-5
  • Sechskantstiftschlüssel DIN 911-4
  • Fettpresse (gefüllt mit "G1") 70g
  • Rollenhalter komplett
  • TRUMPF Box M3
Weitere Suchbegriffe: Schweißkantenschneidgerät, Kantenstoßgerät, Schweißkantestoßmaschine, Tru Tool, TruTool
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.163,91*
€ 2.231,32*
Lager 2627
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.135,16*
€ 2.231,52*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.542,63*
€ 2.641,10*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.632,26*
€ 2.708,43*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.231,52*
€ 2.655,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.204,60*
€ 2.623,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.198,62*
€ 2.616,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.157,98*
€ 2.568,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.135,16*
€ 2.540,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumpf Gruppe
977764
ab € 1.266,35*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1771096
ab € 22,95*
Zubehör
Trumpf Gruppe
134609
ab € 67,54*
Zubehör
Trumpf Gruppe
259379
ab € 67,34*
Zubehör
Trumpf Gruppe
131063
ab € 16,37*
Zubehör
Trumpf Gruppe
132371
ab € 80,98*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264353
ab € 152,64*
Zubehör
Trumpf Gruppe
132740
ab € 88,45*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264400
ab € 154,43*
Zubehör
Trumpf Gruppe
130868
ab € 84,75*
Zubehör
Trumpf Gruppe
131559
ab € 42,42*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1770951
ab € 88,45*
Zubehör
Trumpf Gruppe
977770
ab € 1.265,44*
Zubehör
Trumpf Gruppe
977769
ab € 1.264,23*
Zubehör
Trumpf Gruppe
977767
ab € 1.260,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.