Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 2627
>
Maschinen
>
Trumpf Zubehör Schere
>
Artikel
Starter Kit 18V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2627W-8022598816
Hersteller:
Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
2598816
EAN/GTIN:
7630126701951
Suchbegriffe:
Zubehör
Ersatzteil
Messer
Ersatzmesser
Starter Kit
Ladegerät, 2 x Akku 18V LiHD 4.0 Ah
... >
Lager 2627
>
Maschinen
>
Trumpf Zubehör Schere
Weitere Suchbegriffe:
Ersatzteilset
,
Schneidleise
,
Spanabtrenner
,
Ladegerät
,
Trumpf
,
C160
,
C 160
,
Stempelführung
,
Akku
,
Ersatzakku
,
Ersatz-Akku
,
Koffer
,
Einlage
,
Öl
,
Nibbelöl
,
Stanzöl
,
Tru Tool
,
TruTool
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,92*
€ 350,36*
Lager 2627
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,71*
€ 403,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,34*
€ 479,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,72*
€ 470,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 394,72*
€ 469,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,01*
€ 430,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,18*
€ 420,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,71*
€ 401,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2627
Versand:
Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2627
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akku 10,8 V / 2 Ah
Trumpf Gruppe
1886525
ab € 83,00*
Ähnlich
Akku 10,8 V / 4 Ah
Trumpf Gruppe
1886526
ab € 119,31*
Ähnlich
Akku 12V LiHD 4.0 Ah
Trumpf Gruppe
2598770
ab € 90,78*
Ähnlich
Akku 18V LiHD 4.0 Ah
Trumpf Gruppe
2598811
ab € 127,88*
Ähnlich
Ladegerät 100 - 240 V (50 / 60 Hz) 10,8 V Akku
Trumpf Gruppe
1886527
ab € 94,67*
Ähnlich
Ladegerät 12 V - 36 V
Trumpf Gruppe
2569784
ab € 95,52*
Ähnlich
Starter Kit 12V
Trumpf Gruppe
2598815
ab € 217,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen