Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber Panasonic 18V EY 74A3 LJ2G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Bohrschrauber Panasonic EY 74A3
Akku-Bohrschrauber Panasonic EY 74A3
Artikel-Nr.:
     2627W-815074A303
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY 74A3 LJ2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Akku-Bohrschrauber Panasonic EY 74A3

  • Die Drehmomentsteuerung ermöglicht das erleichterte Bohren!
    Stellt den effizienten Bohrvorgang sicher
    Bohren vertikal in Platten
    Bohren in Metall (High-Modus)
    Bohren in Holz (High-Modus)
  • Die Umdrehungen und das Drehmoment werden optimiert, um Arbeiten schneller zu erledigen!
    Die Bohrleistung wird bei steigender Belastung automatisch zwischen einer hohen Umdrehungsgeschwindigkeit für leichtere Arbeiten und einem htöheren Drehmoment angepasst. Dies ermtöglicht ein optimiertes Drehmoment und eine angepasste Umdrehungszahl für jede Aufgabe.
  • Aufbewahrungsraum für Ersatz-Bits
    Die Geräteplattform umfasst einen Aufbewahrungsraum für 2 x 65 mm Bits (auf der linken und der rechten Seite)
  • Leichter mit verbesserter Ergonomik
    lnnovationen, wie z.B. das neue Bohrfutter mit Aluminium-Gehäuse, führen zu einem geringeren Gewicht und einer leichteren Handhabung des EY74A3.
  • Einsatze aus Wolfram-Legierung für den ultimativen Halt und eine lange Lebensdauer
    Spannbacken-Einsätze aus einer extrem harten Wolfram-Legierung ermöglichen erhöhte Zug- und Spannbelastbarkeit sowie einen verbesserten Schutz gegen Verschleiß.
  • Bessere LED-Beleuchtung für Arbeiten in dunklen Bereichen
    Die LED-lntensität ist (im Vergleich zum EY74A2) um 150% erhöht worden, was eine bessere Ausleuchtung der Bohrerspitze ermöglicht.
  • Neuer Gewindeschneid-Modus
    Der "Tapping-Modus" ermöglicht das komfortable Gewindeschneiden. Die Drehrichtung des Schraubers wird bei jedem betätigen des Schalters automatisch gewechselt.

Lieferumfang:

  • 2 Akkus 5,0 Ah
  • Ladegerät
  • Systainer
Weitere Informationen:
Spannung:
18 V
Akkukapazität nach IEC:
5,0 Ah
Ladezeit (Nutzladung / Vollladung):
65 / 85 Min
Drehzahl ohne Last in min-1:
Niedrig 20 – 530 / Hoch 70 – 1800
Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall):
32 / 50 Nm
Drehmomentstufen:
18 + Bohrgang
Gewicht incl. Akku:
ab 2,0 kg
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 18v 5ah, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine panasonic, Akkuschrauber, Panasonic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 333,30*
€ 388,50*
Lager 2627
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,17*
€ 407,01*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,01*
€ 484,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,61*
€ 475,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 397,09*
€ 472,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,37*
€ 422,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,33*
€ 410,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,17*
€ 398,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EY0L82B32
ab € 46,75*
Zubehör
Panasonic
EY9L54B32
ab € 85,93*
Zubehör
Panasonic
EY 9L52 B
ab € 51,26*
Zubehör
Panasonic
EY 9L53 B
ab € 69,82*
Zubehör
Panasonic
CHARGER EYOL11B
ab € 66,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.