Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fließbohrer 3,7 lang, für M4 in Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fließbohrer 3,7 lang, für M4 in Stahl
Fließbohrer 3,7 lang, für M4 in Stahl
Fließbohrer 3,7 lang, für M4 in Stahl
Artikel-Nr.:
     2627W-FLOW100370
Hersteller:
     Flowdrill
Herst.-Nr.:
     100370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fließbohrer
Reibungsbohrer
Thermobohrer
flowdrill fließbohrer

Fließbohrer mit Kragen


Bohrer zum Fließbohren mit Kragen
Flowdrill ist ein festes Wolframkarbid-Werkzeug, das das Material lokal verdrängt, um eine erhöhte Materialdicke zu bilden.
Die erhöhte Materialstärke ermöglicht eine stärkere Befestigungsverbindung durch Klopfen, Löten, Lager oder Schweißen.

Vorteile

  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).
  • Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.
  • Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.
  • Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,7 mm
Gewinde:
M 4
Abschluß:
mit Kragen
Wellendurchmesser:
6,0 mm
Eindringtiefe der Bohrspitze:
10,4 mm
Materialstärke:
1,9-2,6 mm
Weitere Suchbegriffe: fließbohrer m4, Fliessbohrer, flowdrill, fließbohrer, fliessbohren, fließbohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flowdrill
6043006
ab € 49,25*
Zubehör
Flowdrill
6047006
ab € 52,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.