Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fließbohrer 4,5 lang, für M5 in Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fließbohrer 4,5 lang, für M5 in Stahl
Fließbohrer 4,5 lang, für M5 in Stahl
Fließbohrer 4,5 lang, für M5 in Stahl
Artikel-Nr.:
     2627W-FLOW100450
Hersteller:
     Flowdrill
Herst.-Nr.:
     100450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fließbohrer
Reibungsbohrer
Thermobohrer

Fließbohrer mit Kragen


Bohrer zum Fließbohren mit Kragen
Flowdrill ist ein festes Wolframkarbid-Werkzeug, das das Material lokal verdrängt, um eine erhöhte Materialdicke zu bilden.
Die erhöhte Materialstärke ermöglicht eine stärkere Befestigungsverbindung durch Klopfen, Löten, Lager oder Schweißen.

Vorteile

  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).
  • Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.
  • Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.
  • Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4,5 mm
Gewinde:
M 5
Abschluß:
mit Kragen
Wellendurchmesser:
6,0 mm
Eindringtiefe der Bohrspitze:
11,9 mm
Materialstärke:
2,0-2,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliessbohrer, flowdrill, fließbohrer, fliessbohren, fließbohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flowdrill
6043006
ab € 49,61*
Zubehör
Flowdrill
6047006
ab € 53,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.