Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fließbohrer 7,4 lang, für M8 in Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fließbohrer 7,4 lang, für M8 in Edelstahl
Fließbohrer 7,4 lang, für M8 in Edelstahl
Fließbohrer 7,4 lang, für M8 in Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2627W-FLOW100740
Hersteller:
     Flowdrill
Herst.-Nr.:
     100740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fließbohrer
Reibungsbohrer
Thermobohrer

Fließbohrer mit Kragen


Bohrer zum Fließbohren mit Kragen
Flowdrill ist ein festes Wolframkarbid-Werkzeug, das das Material lokal verdrängt, um eine erhöhte Materialdicke zu bilden.
Die erhöhte Materialstärke ermöglicht eine stärkere Befestigungsverbindung durch Klopfen, Löten, Lager oder Schweißen.

Vorteile

  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).
  • Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.
  • Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.
  • Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7,4 mm
Gewinde:
M 8x1,25
Abschluß:
mit Kragen
Wellendurchmesser:
8,0 mm
Eindringtiefe der Bohrspitze:
18,2 mm
Materialstärke:
2,3-3,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliessbohrer, flowdrill, fließbohrer, fliessbohren, fließbohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flowdrill
6043008
ab € 49,28*
Zubehör
Flowdrill
6047008
ab € 53,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.