Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fließbohrer 31,9 lang, für G1" in Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fließbohrer 31,9 lang, für G1" in Stahl
Fließbohrer 31,9 lang, für G1" in Stahl
Fließbohrer 31,9 lang, für G1" in Stahl
Artikel-Nr.:
     2627W-FLOW103190
Hersteller:
     Flowdrill
Herst.-Nr.:
     103190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fließbohrer
Reibungsbohrer
Thermobohrer
flowdrill fließbohrer

Fließbohrer mit Kragen


Bohrer zum Fließbohren mit Kragen
Flowdrill ist ein festes Wolframkarbid-Werkzeug, das das Material lokal verdrängt, um eine erhöhte Materialdicke zu bilden.
Die erhöhte Materialstärke ermöglicht eine stärkere Befestigungsverbindung durch Klopfen, Löten, Lager oder Schweißen.

Vorteile

  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).
  • Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.
  • Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.
  • Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
31,9 mm
Gewinde:
G 1“
Abschluß:
mit Kragen
Wellendurchmesser:
20,0 mm
Eindringtiefe der Bohrspitze:
74,8 mm
Materialstärke:
5,3-10,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliessbohrer, flowdrill, fließbohrer, fliessbohren, fließbohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 702,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,39*
€ 977,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,44*
€ 901,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 753,24*
€ 896,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,77*
€ 872,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,09*
€ 853,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 713,05*
€ 848,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,40*
€ 835,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flowdrill
6047020
ab € 53,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.