Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aludrill 2,6 für M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aludrill 2,6 für M3
Aludrill 2,6 für M3
Aludrill 2,6 für M3
Artikel-Nr.:
     2627W-FLOW180260
Hersteller:
     Flowdrill
Herst.-Nr.:
     180260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fliessbohrer
flowdrill
fließbohrer
fliessbohren

Fließbohrer ohne Kragen


Bohrer zum Fließbohren mit Kragen
Flowdrill ist ein festes Wolframkarbid-Werkzeug, das das Material lokal verdrängt, um eine erhöhte Materialdicke zu bilden.
Die erhöhte Materialstärke ermöglicht eine stärkere Befestigungsverbindung durch Klopfen, Löten, Lager oder Schweißen.

Vorteile

  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).
  • Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.
  • Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.
  • Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2,6 mm
Gewinde:
M3
Abschluß:
ohne Kragen
Wellendurchmesser:
6,0 mm
Eindringtiefe der Bohrspitze:
7,5 mm
Materialstärke:
1,0-2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: fließbohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,41*
€ 386,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,88*
€ 379,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 317,15*
€ 377,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,18*
€ 350,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,49*
€ 337,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 281,91*
€ 335,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,61*
€ 316,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flowdrill
6043006
ab € 49,33*
Zubehör
Flowdrill
6047006
ab € 53,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.