Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aludrill 3,6 für M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aludrill 3,6 für M4
Aludrill 3,6 für M4
Aludrill 3,6 für M4
Artikel-Nr.:
     2627W-FLOW180360
Hersteller:
     Flowdrill
Herst.-Nr.:
     180360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fließbohrer
Reibungsbohrer
Thermobohrer
flowdrill fließbohrer

Fließbohrer ohne Kragen


Bohrer zum Fließbohren mit Kragen
Flowdrill ist ein festes Wolframkarbid-Werkzeug, das das Material lokal verdrängt, um eine erhöhte Materialdicke zu bilden.
Die erhöhte Materialstärke ermöglicht eine stärkere Befestigungsverbindung durch Klopfen, Löten, Lager oder Schweißen.

Vorteile

  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).
  • Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.
  • Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.
  • Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,6 mm
Gewinde:
M4
Abschluß:
ohne Kragen
Wellendurchmesser:
8,0 mm
Eindringtiefe der Bohrspitze:
9,5 mm
Materialstärke:
1,0-2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: fließbohrer m4, Fliessbohrer, flowdrill, fließbohrer, fliessbohren, fließbohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,96*
€ 400,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,21*
€ 390,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 326,42*
€ 388,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,04*
€ 347,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,23*
€ 339,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 283,64*
€ 337,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,37*
€ 327,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flowdrill
6043008
ab € 49,24*
Zubehör
Flowdrill
6047008
ab € 52,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.