Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aludrill 4,3 für M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aludrill 4,3 für M5
Aludrill 4,3 für M5
Aludrill 4,3 für M5
Artikel-Nr.:
     2627W-FLOW180430
Hersteller:
     Flowdrill
Herst.-Nr.:
     180430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fließbohrer
Reibungsbohrer
Thermobohrer
flowdrill fließbohrer

Fließbohrer ohne Kragen


Bohrer zum Fließbohren mit Kragen
Flowdrill ist ein festes Wolframkarbid-Werkzeug, das das Material lokal verdrängt, um eine erhöhte Materialdicke zu bilden.
Die erhöhte Materialstärke ermöglicht eine stärkere Befestigungsverbindung durch Klopfen, Löten, Lager oder Schweißen.

Vorteile

  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).
  • Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.
  • Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.
  • Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4,3 mm
Gewinde:
M5
Abschluß:
ohne Kragen
Wellendurchmesser:
10,0 mm
Eindringtiefe der Bohrspitze:
10,9 mm
Materialstärke:
1,0-2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: fließbohrer m5, Fliessbohrer, flowdrill, fließbohrer, fliessbohren, fließbohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,40*
€ 408,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,61*
€ 399,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 333,78*
€ 397,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,69*
€ 354,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,36*
€ 346,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 289,74*
€ 344,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,21*
€ 333,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flowdrill
6043010
ab € 49,22*
Zubehör
Flowdrill
6047010
ab € 53,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.