Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aludrill 7,1 für M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aludrill 7,1 für M8
Aludrill 7,1 für M8
Aludrill 7,1 für M8
Artikel-Nr.:
     2627W-FLOW180710
Hersteller:
     Flowdrill
Herst.-Nr.:
     180710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fließbohrer
Reibungsbohrer
Thermobohrer
fließbohrer m8

Fließbohrer ohne Kragen


Bohrer zum Fließbohren mit Kragen
Flowdrill ist ein festes Wolframkarbid-Werkzeug, das das Material lokal verdrängt, um eine erhöhte Materialdicke zu bilden.
Die erhöhte Materialstärke ermöglicht eine stärkere Befestigungsverbindung durch Klopfen, Löten, Lager oder Schweißen.

Vorteile

  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).
  • Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.
  • Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.
  • Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7,1 mm
Gewinde:
M8
Abschluß:
ohne Kragen
Wellendurchmesser:
12,0 mm
Eindringtiefe der Bohrspitze:
16,8 mm
Materialstärke:
1,0-2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: flowdrill fließbohrer, Fliessbohrer, flowdrill, fließbohrer, fliessbohren, fließbohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,05*
€ 436,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,78*
€ 434,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 362,79*
€ 431,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,94*
€ 383,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,52*
€ 375,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 313,76*
€ 373,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,93*
€ 362,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flowdrill
6043012
ab € 49,25*
Zubehör
Flowdrill
6047012
ab € 53,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.