Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aludrill 9,0 für M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aludrill 9,0 für M10
Aludrill 9,0 für M10
Aludrill 9,0 für M10
Artikel-Nr.:
     2627W-FLOW180900
Hersteller:
     Flowdrill
Herst.-Nr.:
     180900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fließbohrer
Reibungsbohrer
Thermobohrer
fließbohrer m10

Fließbohrer ohne Kragen


Bohrer zum Fließbohren mit Kragen
Flowdrill ist ein festes Wolframkarbid-Werkzeug, das das Material lokal verdrängt, um eine erhöhte Materialdicke zu bilden.
Die erhöhte Materialstärke ermöglicht eine stärkere Befestigungsverbindung durch Klopfen, Löten, Lager oder Schweißen.

Vorteile

  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).
  • Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.
  • Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.
  • Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9,0 mm
Gewinde:
M10
Abschluß:
ohne Kragen
Wellendurchmesser:
14,0 mm
Eindringtiefe der Bohrspitze:
21,4 mm
Materialstärke:
1,0-2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: flowdrill fließbohrer, Fliessbohrer, flowdrill, fließbohrer, fliessbohren, fließbohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,72*
€ 498,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,81*
€ 493,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 412,53*
€ 490,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,64*
€ 437,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,51*
€ 427,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 357,51*
€ 425,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,29*
€ 412,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flowdrill
6043014
ab € 49,38*
Zubehör
Flowdrill
6047014
ab € 52,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.