Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fließbohrer 4,5 Kurz/Flach f. M5 in Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fließbohrer 4,5 Kurz/Flach f. M5 in Stahl
Fließbohrer 4,5 Kurz/Flach f. M5 in Stahl
Fließbohrer 4,5 Kurz/Flach f. M5 in Stahl
Artikel-Nr.:
     2627W-FLOW210450
Hersteller:
     Flowdrill
Herst.-Nr.:
     210450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fließbohrer
Reibungsbohrer
Thermobohrer
flowdrill fließbohrer

Fließbohrer mit Kragen


Bohrer zum Fließbohren mit Kragen
Flowdrill ist ein festes Wolframkarbid-Werkzeug, das das Material lokal verdrängt, um eine erhöhte Materialdicke zu bilden.
Die erhöhte Materialstärke ermöglicht eine stärkere Befestigungsverbindung durch Klopfen, Löten, Lager oder Schweißen.

Vorteile

  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).
  • Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.
  • Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.
  • Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4,5 mm
Gewinde:
M5
Abschluß:
ohne Kragen
Wellendurchmesser:
6,0 mm
Eindringtiefe der Bohrspitze:
9,3 mm
Materialstärke:
1,0-2,4 mm
Weitere Suchbegriffe: fließbohrer m5, Fliessbohrer, flowdrill, fließbohrer, fliessbohren, fließbohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flowdrill
6043006
ab € 49,61*
Zubehör
Flowdrill
6047006
ab € 53,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.