Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Geräteset MV18-1-7-18 mit 3 Maschinen, Akkus, Ladegerät und Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18ONEDD3-0X ONE-KEY™ AKKU-BOHRSCHRAUBER in HD Box
M18ONEDD3-0X ONE-KEY™ AKKU-BOHRSCHRAUBER in HD Box
M18ONEDD3-0X ONE-KEY™ AKKU-BOHRSCHRAUBER in HD Box
M18ONEFHIWF34-0X ONE-KEY™ Akku-Schlagschrauber 3/4“ Sprengring in HD Box
M18ONEFHIWF34-0X ONE-KEY™ Akku-Schlagschrauber 3/4“ Sprengring in HD Box
M18FAP180-0X FUEL ™Akku-Polierer in HD Box
M18FAP180-0X FUEL ™Akku-Polierer in HD Box
Milwaukee M12-18 FC Schnellladegerät
Milwaukee M18 B5 Akku 5,0 Ah
Milwaukee M12 Akku 2,0 Ah
Torpedo-Wasserwaage
Bandmaß
Artikel-Nr.:
     2627W-MV18-1-7-18
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     MV18/1/7/18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Smart Akku-Schrauber
Ladegerät Werkzeugakku

Milwaukee Akku-Geräteset

bestehend aus:
  • 1x M18ONEDD3-0X ONE-KEY™ AKKU-BOHRSCHRAUBER in HD Box
  • 1x M18ONEFHIWF34-0X ONE-KEY™ Akku-Schlagschrauber 3/4“ Sprengring in HD Box
  • 1x M18FAP180-0X FUEL ™Akku-Polierer in HD Box
  • 3x 18V,5,0 Ah REDLITHIUM™ Akku M18 B5
  • 1x Schnellladegerät M12-18 FC
  • 1x Wasserwaage Torpedo 360°
  • 1x Pro-Compact Bandmaß 5m

Nicht die richtigen Geräte?


Dann öffnen Sie jetzt das Artikeldatenblatt.
Wählen Sie Ihre Maschinen aus.
Geben Sie im Mercateo-Suchfeld Ihre Geräte wie folgt ein.
Zuerst einmal MV18.
Dann folgen die Geräte mit Ihrer jeweiligen Nummer aus der Liste.
z.B. eine Eins für M18ONEDD2-0X AKKU-BOHRSCHRAUBER in HD-Box .
Diese Eins tragen Sie dann im Suchfeld wie folgt ein MV18-1.
Zwei weitere Geräte, also maximal Drei folgen z.B. MV18-1-4-8.
Es können auch zwei oder drei Geräte des selben Typs angegeben werden z.B. MV18-1-1-8.
ACHTUNG immer in aufsteigender Reihenfolge eingeben, also nie MV18-8-4-1.
Dann einfach die Suche starten und Ihr Geräte-Set erscheint.
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku ladegerät 18v milwaukee, smart akku-schrauber, ladegerät werkzeugakku milwaukee, Varioset, vario-set, geräteset, gerätesatz, milwaukee, tti, akkugerät, akkumaschine, 18v, M18ONEDD2, ONE-KEY, AKKU-BOHRSCHRAUBER, HD Box, AKKUBOHRSCHRAUBER, ACCUBOHRSCHRAUBER, ACCU-BOHRSCHRAUBER, M18ONEFHIWF34, AkkuSchlagschrauber, accuSchlagschrauber, accu-Schlagschrauber, 3/4", M18 FSAG125XB, Akku-Winkelschleifer, AkkuWinkelschleifer, Accu-Winkelschleifer, AccukkuWinkelschleifer, 125mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 989,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,79*
€ 1.298,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,08*
€ 1.279,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.069,68*
€ 1.272,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.064,27*
€ 1.266,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,70*
€ 1.226,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,58*
€ 1.191,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,27*
€ 1.177,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.