| |
|
| Artikel-Nr.: 2627W-MV18-11-16-24 Herst.-Nr.: MV18/11/16/24 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Milwaukee Akku-Geräteset bestehend aus: - 1x M18FID3-0X FUEL ™Akku-Schlagschrauber 1/4“ in HD Box
- 1x M18FSAG125X-0X FUEL ™Akku-Winkelschleifer 125mm in HD Box
- 1x M18FDGRB-0X Akku-Geradschleifer in HD Box
- 3x 18V,5,0 Ah REDLITHIUM™ Akku M18 B5
- 1x Schnellladegerät M12-18 FC
- 1x Wasserwaage Torpedo 360°
- 1x Pro-Compact Bandmaß 5m
Nicht die richtigen Geräte? Dann öffnen Sie jetzt das Artikeldatenblatt. Wählen Sie Ihre Maschinen aus. Geben Sie im Mercateo-Suchfeld Ihre Geräte wie folgt ein. Zuerst einmal MV18. Dann folgen die Geräte mit Ihrer jeweiligen Nummer aus der Liste. z.B. eine Eins für M18ONEDD2-0X AKKU-BOHRSCHRAUBER in HD-Box . Diese Eins tragen Sie dann im Suchfeld wie folgt ein MV18-1. Zwei weitere Geräte, also maximal Drei folgen z.B. MV18-1-4-8. Es können auch zwei oder drei Geräte des selben Typs angegeben werden z.B. MV18-1-1-8. ACHTUNG immer in aufsteigender Reihenfolge eingeben, also nie MV18-8-4-1. Dann einfach die Suche starten und Ihr Geräte-Set erscheint. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ladegerät werkzeugakku milwaukee, Varioset, vario-set, geräteset, gerätesatz, milwaukee, tti, akkugerät, akkumaschine, 18v, M18 FSG, Akku-Trockenbauschrauber, akkuTrockenbauschrauber, accuTrockenbauschrauber, accu-Trockenbauschrauber, 18FIW2F12, Akku-Schlagschrauber, AkkuSchlagschrauber, accuSchlagschrauber, accu-Schlagschrauber, 1/2“, M18 BJS, Akku-Stichsäge, AkkuStichsäge, AccuStichsäge, Accu-Stichsäge |
| | |
| |