| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2627W-MV18-12-12-22 Herst.-Nr.: MV18/12/12/22 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Milwaukee Akku-Geräteset bestehend aus: - 2x M18FIW2F38-0X FUEL ™Akku-Schlagschrauber 3/8“ Sprengring in HD Box
- 1x M18CRAD2-0X FUEL ™Akku-Winkelbohrmaschine in HD Box
- 3x 18V,5,0 Ah REDLITHIUM™ Akku M18 B5
- 1x Schnellladegerät M12-18 FC
- 1x Wasserwaage Torpedo 360°
- 1x Pro-Compact Bandmaß 5m
Nicht die richtigen Geräte? Dann öffnen Sie jetzt das Artikeldatenblatt. Wählen Sie Ihre Maschinen aus. Geben Sie im Mercateo-Suchfeld Ihre Geräte wie folgt ein. Zuerst einmal MV18. Dann folgen die Geräte mit Ihrer jeweiligen Nummer aus der Liste. z.B. eine Eins für M18ONEDD2-0X AKKU-BOHRSCHRAUBER in HD-Box . Diese Eins tragen Sie dann im Suchfeld wie folgt ein MV18-1. Zwei weitere Geräte, also maximal Drei folgen z.B. MV18-1-4-8. Es können auch zwei oder drei Geräte des selben Typs angegeben werden z.B. MV18-1-1-8. ACHTUNG immer in aufsteigender Reihenfolge eingeben, also nie MV18-8-4-1. Dann einfach die Suche starten und Ihr Geräte-Set erscheint. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ladegerät werkzeugakku milwaukee, Varioset, vario-set, geräteset, gerätesatz, milwaukee, tti, akkugerät, akkumaschine, 18v, M18 FSG, Akku-Trockenbauschrauber, akkuTrockenbauschrauber, accuTrockenbauschrauber, accu-Trockenbauschrauber, M18 BJS, Akku-Stichsäge, AkkuStichsäge, AccuStichsäge, Accu-Stichsäge, M18FBJS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |