Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-Anfasfräser 30 Grad 9,2mm für Kantenentgrater UEK 10-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräser
Fräser
Artikel-Nr.:
     2627W-S100007352
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     100007352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
fasenfräser
Anfasfräser
kantenfräser
fräser für kantenentgrater

Anfasfräser

Anfasfräser für Stahl
Weitere Informationen:
Winkel:
30 Grad
Zähne:
10
Fräserhöhe:
8,5 mm
max. Fasenlänge:
9,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,36*
€ 419,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,08*
€ 407,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 340,22*
€ 404,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,73*
€ 370,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 310,03*
€ 368,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,49*
€ 363,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,94*
€ 340,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007355
ab € 399,94*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007353
ab € 312,97*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007356
ab € 423,67*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007354
ab € 379,52*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007357
ab € 487,21*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007361
ab € 488,12*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007498
ab € 433,40*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007499
ab € 432,21*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007495
ab € 332,95*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007349
ab € 268,11*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007496
ab € 331,20*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007350
ab € 268,22*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007497
ab € 330,31*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007351
ab € 266,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.