Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-Druckluft-Excenter Schleifer LOB 10 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Artikel-Nr.:
     2627W-S100008991
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     100008991
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer

Druckluft-Excenter Schleifer LOB 10

Zur Anwendung in Aluminium, rostfreiem Stahl und verschiedenen Kunststoffen.
Der Exzenter-Schleifer mit maximal 10 000 Touren
Kann mit verschiedenen Schleifmitteln bestückt werden
Mit Klett-Schleifteller und Staubabzug
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
10000 Min-¹
Luftverbrauch Leerlauf:
0,31 m³/min
Leistung:
200 W
Ventil:
Hebelventil
Exzenterhub:
4,5 mm
Vibration:
<2,5 m/s²
Schleiftellerdurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: druckluft geradschleifer, Schleifer, exzenterschleifer, excenterschleifer, rotationsschleifer, rotationsdruckluftschleifer, druckluftexzenterschleifer, suhner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,32*
€ 739,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,10*
€ 696,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 581,75*
€ 692,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,11*
€ 642,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 537,00*
€ 639,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,78*
€ 632,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,39*
€ 619,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.