Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-Elektrofeile UMC 6-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Artikel-Nr.:
     2627W-S100035460
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     100035460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile

Elektrofeile UMC 6-R

Zum Schleifen und Satinieren von Profilen, Gehäuseteilen und Rechteckrohren im Metall und Geländerbau.
Flexibel einsetzbar (z. B. auch auf Baustellen)
Regulierbare Hubgeschwindigkeit
Unterspannungsschutz. Unbeabsichtigtes Einschalten nach einem Spannungsunterbruch auch bei eingeschalteter Maschine unmöglich
Auch für den Zugang in spitze Winkel geeignet
Partikelschutz (optional)
Warnleuchte bei Kohlenverschleiß: LED (im schwarzen Gehäuse hinten) leuchtet auf, sobald die Kohlen gewechselt werden müssen.
Weitere Informationen:
Hubfrequenz:
2300-5200 Min−1
Leistungsaufnahme:
600 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Stecker:
VDE
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: bandfeilmaschine, Feile, elektrofeile, querhubfeile, längshubfeile, suhnerr, umc, umb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 798,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,90*
€ 1.082,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,84*
€ 1.011,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 844,98*
€ 1.005,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,43*
€ 978,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 817,68*
€ 973,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,13*
€ 964,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,49*
€ 950,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Suhner-Abrasive
100009811
ab € 41,74*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100009812
ab € 41,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.