Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-Druckluft-Bandschleifer LBC 16 TOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Artikel-Nr.:
     2627W-S100035486
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     100035486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
druckluft bandschleifer

Druckluft-Bandschleifer LBC

Leichte Einhand-Bandschleifer mit variabler Bandspannung für Entgrat-, Schleif- und Finisharbeiten.
Leichte und handliche Geräte im Verhältnis zur Leistung
Einsetzbare Schleifbänder: Länge 520 mm, lieferbare Bandbreiten 3, 6, 12, 16 und 19 mm
6 verschiedene Kontaktarme, einfachstes Auswechseln, problemlose Bandlaufeinstellung
TOP-Technology for Oilfree Power: für den wahlweisen Einsatz mit oder ohne Ölnebel, kein Ölnebel in der Ab- und Atemluft, keine Ölablagerungen auf dem Werkstück

Lieferumfang

  • 1 × Satz Schlüssel
  • Kontaktarm KA 25/9
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
18000 U/min
Bandgeschwindigkeit:
28 m/s
Bandabmessung:
6x520, 12x520 mm
Luftverbrauch Leerlauf:
0,65 m³/min
Leistung:
330 Watt
Ventil:
Hebelventil
Gewicht:
1,02 kg
Weitere Suchbegriffe: Schleifer, bandschleifer, bandschleifmaschine, suhner, fingerschleifer, druckluftschleifer, dl-schleifer, dl-bandschleifer, dl-bandschleifmaschine, druckluftbandschleifer, druckluftbandschleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.324,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.412,87*
€ 1.681,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.390,27*
€ 1.654,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.382,33*
€ 1.644,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.346,44*
€ 1.602,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.338,65*
€ 1.592,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.326,71*
€ 1.578,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.324,90*
€ 1.576,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100035484
ab € 1.014,42*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100035617
ab € 1.039,25*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100035596
ab € 1.387,10*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100035597
ab € 10.060,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.