Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-Spannzange mit Gewinde 8mm S100047509


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2627W-S100047509
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     100047509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannzange
Zubehör
Schleifer
geradschleifer

Spannzange mit Gewinde


Bohrung 8mm

Passend zu WI 7, WI 7 45°, WI 10, WI 10 45°, LSB 20, LSB 35, LSB 44, LSB 44-E, LSB 14, LSB 25, LSC 20-2, LSC 35, LSC 10-2, LSC 23 TOP, LSC 28, LLC 4 TOP, LLC 4-2, LLC 20, LLC 35, LLC 23 TOP, LLC 28, LWB 20, LWB 21, LWB 4, LWC 10-2, LWC 13-2, LWC 16-2, LWC 20-2, LWC 16-TOP, LWC 21, LWC 17 45° TOP, LFB 44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100026406
ab € 24,36*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100047503
ab € 31,74*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100047501
ab € 31,82*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100010247
ab € 44,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.