Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

ASW Patentketten-Meterware auf Rolle, Messing verchromt, d= 0,8mm 616208


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     262A-00449090
Herst.-Nr.:
     616208
EAN/GTIN:
     4042707242365
Suchbegriffe:
Patentkette
patentkette
ASW Patentketten-Meterware auf Rolle, Messing verchromt, d= 0,8mm 616208
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 12,42*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,00*
€ 19,37*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 16,76*
€ 20,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 20,38*
€ 24,25
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,76*
€ 19,94
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 509,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.