Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Tragschale DN 250, 3 m, lackiert, verzinkt 371850001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Tragschale DN 250, 3 m, lackiert, verzinkt 371850001
Artikel-Nr.:
     262A-00750622
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     371850001
EAN/GTIN:
     4025416036425
Suchbegriffe:
HDPE-Rundstab
Tragschalen für Rohrschellen
Tragschienen für Rohrschellen
tragschalen für rohrschellen
Geberit Tragschale DN 250, 3 m, lackiert, verzinkt 371850001
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 23,61*
€ 27,88*
12 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 21,97*
€ 28,91*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 7,87* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 836,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.