Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Tragschale DN 300, 3 m, lackiert, verzinkt 372850001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Tragschale DN 300, 3 m, lackiert, verzinkt 372850001
Artikel-Nr.:
     262A-04627135
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     372850001
EAN/GTIN:
     4025416143093
Suchbegriffe:
HDPE-Rundstab
Tragschalen für Rohrschellen
Tragschienen für Rohrschellen
tragschalen für rohrschellen
Geberit Tragschale DN 300, 3 m, lackiert, verzinkt 372850001
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 28,02*
€ 32,94*
12 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 26,05*
€ 33,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 9,34* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 988,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.