Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rehau Einfachabzweig RAUPIANO PLUS DN 5050, 45Grad, weiß 11212341001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAUPIANO PLUS Einfachabzweig 45° DN 50/50, 45°
RAUPIANO PLUS Einfachabzweig 45° DN 50/50, 45°
Artikel-Nr.:
     262A-07541933
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     11212341001
EAN/GTIN:
     4007360058449
Suchbegriffe:
Abwasser Y-Stück
Steckmuffe
steckmuffe pe
abwasser y-stück
Rehau Einfachabzweig RAUPIANO PLUS DN 5050, 45Grad, weiß 11212341001
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe dn 50
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 4,58*
€ 6,77*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 7,54*
€ 9,47*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 189,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.