Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW S-Anschluss AG 12xAG 34x50mm, Versatz 13mm 125070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASW S-Anschluss AG 12xAG 34x50mm, Versatz 13mm 125070
Artikel-Nr.:
     262A-08227683
Herst.-Nr.:
     125070
EAN/GTIN:
     4042707239525
Suchbegriffe:
S-Anschluss
Dichtung Einhandmischer
Dichtung Spülkasten
Dichtung für Schlauchverschraubung
ASW S-Anschluss AG 12xAG 34x50mm, Versatz 13mm 125070
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,51*
€ 12,12*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 11,05*
€ 14,03*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.