Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss Heizband EChotWSLHW-45 45 GrC, sw, max. 180 m 088L1360


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     262A-08780256
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     088L1360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Danfoss Heizband EChotWSLHW-45 45 GrC, sw, max. 180 m 088L1360
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, danfoss heizband, heizband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
300
Frei Haus
ab € 15,62*
€ 18,90*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,66*
€ 23,57*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 17,56*
€ 24,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,35*
€ 28,98
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,21*
€ 28,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,04*
€ 27,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,01*
€ 26,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,09*
€ 25,10
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,56*
€ 20,90
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.