Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärzubehör
>
Druckspüler
>
Artikel
Wisa Urinal-Element XS Bauhöhe 118cm, für IR oder Druckspüler 8050452751
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262A-16707917
Hersteller:
WISA
Herst.-Nr.:
8050452751
EAN/GTIN:
8711778118645
Suchbegriffe:
Druckspüler
Urinal-Element
Urinal-Montageelement
Urinal-Vorwandblock
Wisa Urinal-Element XS Bauhöhe 118cm, für IR oder Druckspüler 8050452751
... >
Sanitaer/Heizung
>
VORWANDINSTALLATION Wisa Vorwand-Elemente XS
>
Montagesysteme Wisa
Weitere Suchbegriffe:
Urinal-Vorwandelement
,
Vorwandelement
,
Vorwandinstallationselement
,
wisa vorwandelement
,
urinal element
,
vorwandelement urinal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen