Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Spültechnik
>
Geschirrspüler
>
Zubehör Geschirrspüler
>
Waschmaschinenschlauch
>
Waschmaschinenzulaufschlauch
>
Artikel
ASW Wasch-Spülmaschinen-Zulaufschlauch 2000mm, DN 10, 38, grau 175018
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262A-18385083
Hersteller:
Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik
Herst.-Nr.:
175018
EAN/GTIN:
4042707265135
Suchbegriffe:
Geschirrspüler Schlauch
Spülmachinenschlauch
Waschmaschinen-Schlauch
Waschmaschinenschlauch
ASW Wasch-Spülmaschinen-Zulaufschlauch 2000mm, DN 10, 38, grau 175018
... >
Sanitaer/Heizung
>
MONTAGEHILFS- UND DICHTUN GSMATERIAL ASW Schläuche
>
Sanitär Kleinteile
Weitere Suchbegriffe:
Geschirrspüler-Zulaufschlauch
,
Waschmaschinen-Zulaufschlauch
,
Waschmaschinenzulaufschlauch
,
Zulaufschlauch Geschirrspüler
,
geschirrspüler schlauch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen