Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Schlauchverbinder-Set f 1 14, Schlauchsch. BB 9mm, MS roh 171425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     262A-18429114
Herst.-Nr.:
     171425
EAN/GTIN:
     4042707928023
Suchbegriffe:
Schlauchverbinder
schlauchverbinder
ASW Schlauchverbinder-Set f 1 14, Schlauchsch. BB 9mm, MS roh 171425
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 11,07*
€ 15,20*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 21,22*
€ 21,22*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,57*
€ 21,57*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 530,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.