| |
|
| Artikel-Nr.: 262A-18860115 Herst.-Nr.: 2180015300 EAN/GTIN: 8712993892822 |
| |
|
| | |
| zur Herstellung von Verschlüssen von Rohrabschottungen R90 nach DIN 4102-11 und Einzelkabelabschottungen S90 nach DIN 4102-9 in Massivwänden und -decken mit Brandschutz-Anforderungen nach MB0 bzw. MLAR/LAR/RbALei, insbesondere geeignet, um Brandschutzklappen K 90, Lüftungsleitungen L 90 und Brandschutztüren T 30 - T 90 rauchgasdicht und feuerfest einzumörteln, nach DIN 4102-4 in die Baustoffklasse A1 und nach DIN 1053-2 bzw. DIN EN 998-2 in die Mörtelgruppe MG III eingeteilt worden, ergibt ca. 8,0 l Fertigmörtel Technische Eigenschaften: Rohdichte: ca. 1.970 kg/m³ (Frischmörteldichte), Rohdichte: 1.740 kg/m³ (Trockenrohrdichte), Biegezugfestigkeit: 7,2 N/mm² (Mittelwert), Druckfestigkeit: 28,4 N/mm² (Mittelwert), Haftscherfestigkeit: 0,84 N/mm² (Mittelwert), Verarbeitungstemperatur: min. +5 °C |
| | |
| | | |
| | | |
| |