Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Entwässerungstechnik
>
Dachentwässerung
>
Dachrinne
>
Rinnenstutzen
>
Artikel
Grömo Zink-Einhangstutzen 400120mm, für Kastenrinne 62552
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262A-19914831
Hersteller:
Grömo
Herst.-Nr.:
62552
EAN/GTIN:
4043706625524
Suchbegriffe:
Dachrinne
Dachrinnen-Set
Kastenrinne
Regenrinne
Grömo Zink-Einhangstutzen 400120mm, für Kastenrinne 62552
... >
Sanitaer/Heizung
>
BEDACHUNGSMATERIAL Grömo Rinnen Zink und Zubehör
>
Grömo Zink
Weitere Suchbegriffe:
Dachrinnenstutzen
,
Einhangstutzen Dachrinne
,
Kastenrinnenstutzen
,
Lötstutzen Dachrinne
,
Rinneneinhangstutzen
,
Rinnenstutzen
,
dachrinne kasten
,
einhangstutzen dachrinne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,08*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 25,608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 312,41*
€ 371,7679
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 310,78*
€ 369,8282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 298,76*
€ 355,5244
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 287,28*
€ 341,8632
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 256,08*
€ 304,7352
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen