Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Entwässerungstechnik
>
Dachentwässerung
>
Dachrinne
>
Rinnenstutzen
>
Artikel
Grömo Kupfer-Einhangstutzen für Kastenrinne, 25080mm 60510
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262A-19919195
Hersteller:
Grömo
Herst.-Nr.:
60510
EAN/GTIN:
4043706605106
Suchbegriffe:
Dachrinne
Dachrinnen-Set
Kastenrinne
Regenrinne
Grömo Kupfer-Einhangstutzen für Kastenrinne, 25080mm 60510
... >
Sanitaer/Heizung
>
BEDACHUNGSMATERIAL Grömo Rinnen Kupfer und Zubehör
>
Grömo Kupfer
Weitere Suchbegriffe:
Dachrinnenstutzen
,
Einhangstutzen Dachrinne
,
Kastenrinnenstutzen
,
Lötstutzen Dachrinne
,
Rinneneinhangstutzen
,
Rinnenstutzen
,
dachrinne kasten
,
einhangstutzen dachrinne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,395*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 25,5358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 750,075*
€ 892,58925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 738,265*
€ 878,53535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 702,635*
€ 836,13565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 678,575*
€ 807,50425
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 638,395*
€ 759,69005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen