Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIPS Winkel VSH Super S 1210 d= 18mm, Messing, 90Grad 0863401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     262A-22448989
Hersteller:
     Seppelfricke
Herst.-Nr.:
     0863401
EAN/GTIN:
     8711985032178
AIPS Winkel VSH Super S 1210 d= 18mm, Messing, 90Grad 0863401
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
47
1
€ 4,00*
ab € 8,75*
€ 12,38*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 10,94*
€ 13,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 338,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.