Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex Grundgefäß Variomat VG 1500, 6 bar, grau 8600905


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflex Grundgefäß Variomat VG 1500, 6 bar, grau 8600905
Artikel-Nr.:
     262A-25261554
Hersteller:
     Reflex Winkelmann
Herst.-Nr.:
     8600905
EAN/GTIN:
     4036705113765
Suchbegriffe:
Grundgefäß
Grundspeicher
Reflex Grundgefäß Variomat VG 1500, 6 bar, grau 8600905
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.702,44*
€ 4.368,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4.994,87*
€ 5.150,90*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.150,90*
€ 6.129,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.108,34*
€ 6.078,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.023,24*
€ 5.977,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.994,87*
€ 5.943,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.