Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex Grundgefäß Variomat VG 2000, 6 bar, grau 8601005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflex Grundgefäß Variomat VG 2000, 6 bar, grau 8601005
Artikel-Nr.:
     262A-25261561
Hersteller:
     Reflex Winkelmann
Herst.-Nr.:
     8601005
EAN/GTIN:
     4036705113772
Suchbegriffe:
Grundgefäß
Grundspeicher
Reflex Grundgefäß Variomat VG 2000, 6 bar, grau 8601005
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.022,43*
€ 6.022,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6.754,58*
€ 7.092,63*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.092,63*
€ 8.440,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.015,14*
€ 8.348,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.828,57*
€ 8.126,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.754,58*
€ 8.037,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.