Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanit WC-Blendrahmen Edelstahl poliert, 6mm 04.082.00..0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SANIT WC-Blendrahmen 6mm Edelstahl poliert
SANIT WC-Blendrahmen 6mm Edelstahl poliert
SANIT WC-Blendrahmen 6mm Edelstahl poliert
Artikel-Nr.:
     262A-25619973
Hersteller:
     Sanitärtechnik
Herst.-Nr.:
     04.082.00..0000
EAN/GTIN:
     4013341076319
Suchbegriffe:
Blendrahmen
blendrahmen
Sanit WC-Blendrahmen Edelstahl poliert, 6mm 04.082.00..0000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 85,21*
€ 108,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,44*
€ 117,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.