Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanit Abdeckung f Uri. IR-Betätigung, 6 V DC, KS, chr 03.370.81..0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SANIT Urinal-Abdeckplatte Infrarot 6V DC chrom
SANIT Urinal-Abdeckplatte Infrarot 6V DC chrom
Artikel-Nr.:
     262A-25621020
Hersteller:
     Sanitärtechnik
Herst.-Nr.:
     03.370.81..0000
EAN/GTIN:
     4013341073608
Suchbegriffe:
Urinal Betätigungsplatte
Urinal Drückerplatte
sanit sanitärtechnik eisenberg urin...
urinal betätigungsplatte
Sanit Abdeckung f Uri. IR-Betätigung, 6 V DC, KS, chr 03.370.81..0000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 255,95*
€ 311,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 281,25*
€ 339,06*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,06*
€ 403,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,99*
€ 391,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,50*
€ 376,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,25*
€ 334,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.