Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatex Ausdehnungsgefäß Transfero TGI 2000E, 2000 l, 2 bar 7133306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatex Ausdehnungsgefäß Transfero TGI 2000E, 2000 l, 2 bar 7133306
Artikel-Nr.:
     262A-25721386
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     7133306
EAN/GTIN:
     7640148632065
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäß
Pneumatex Ausdehnungsgefäß Transfero TGI 2000E, 2000 l, 2 bar 7133306
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8.176,93*
€ 8.667,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8.845,89*
€ 9.218,78*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.218,78*
€ 10.970,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.154,38*
€ 10.893,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.931,80*
€ 10.628,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.845,89*
€ 10.526,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.