Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamco EPS-Isolierung 2000 l, weiß, nur für Heizungsanlagen 18708


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamco EPS-Isolierung 2000 l, weiß, nur für Heizungsanlagen 18708
Artikel-Nr.:
     262A-41937716
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     18708
EAN/GTIN:
     8712874187085
Suchbegriffe:
Pufferspeicher
Pufferspeicher Isolierung
pufferspeicher 2000l
flamco pufferspeicher
Flamco EPS-Isolierung 2000 l, weiß, nur für Heizungsanlagen 18708
Weitere Suchbegriffe: pufferspeicher isolierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.067,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.247,26*
€ 1.484,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.218,78*
€ 1.450,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,07*
€ 1.336,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.091,17*
€ 1.298,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,06*
€ 1.269,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.