Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HEWI Brausehalter System 900 für 32mm, tiefschwarz 6677190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI Brausehalter d: 32 mm, Kst. tiefschwz
HEWI Brausehalter d: 32 mm, Kst. tiefschwz
HEWI Brausehalter d: 32 mm, Kst. tiefschwz
Artikel-Nr.:
     262A-43655359
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6677190
EAN/GTIN:
     4014885576921
Suchbegriffe:
Brausehalter
hewi brausehalter
brausehalter
HEWI Brausehalter System 900 für 32mm, tiefschwarz 6677190
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 58,78*
€ 75,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,98*
€ 82,67*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.