Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HEWI Wandprofil pulverbes, 372mm, dunkelgr. pgl tiefmatt 950.13.0010SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI Wandprofil mit Kappen, 372mm 25x25 mm, pulverb. dgrau tiefmatt
HEWI Wandprofil mit Kappen, 372mm 25x25 mm, pulverb. dgrau tiefmatt
HEWI Wandprofil mit Kappen, 372mm 25x25 mm, pulverb. dgrau tiefmatt
Artikel-Nr.:
     262A-46761781
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     950.13.0010SC
EAN/GTIN:
     4014885607212
Suchbegriffe:
Wandprofil
HEWI Wandprofil pulverbes, 372mm, dunkelgr. pgl tiefmatt 950.13.0010SC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 69,95*
€ 84,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,47*
€ 105,91*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.